Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6.6000 pulg.
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de precisión: gire el mango para capturar y extraer objetos de forma segura en áreas de difícil acceso
- Punto romo para trabajos delicados: la punta redondeada tiene un diámetro de 0.040 pulgadas (aproximadamente del tamaño de un bolígrafo) que reduce el riesgo de daños a piezas de trabajo blandas o frágiles
- Resiste el giro hacia afuera: dos "alas" en la base del mango ayudan a resistir que se retuerza o se saque del mango
- Mango versátil: el clásico mango cuadrado es largo y delgado, con laterales contorneados para mayor versatilidad y maniobrabilidad
- Fabricado en Michigan: la familia de picks, ganchos y minibarras de Tekton se fabrica completamente en Michigan con materiales de origen estadounidense