Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 in
Detalles
- Acabado/revestimientoestándar
Descripción general
- 90-Tooth: nuestro trinquete de dientes finos requiere solo un arco oscilante de 4 grados
- Cabezal ultracompacto: a diferencia de los diseños convencionales de "bajo perfil" que se centran en controlar solo el grosor del cabezal, hemos reducido el tamaño en cada dimensión: altura, ancho y longitud
- Empuñadura de media luna: mantiene 9 dientes enganchados con el engranaje en todo momento, garantizando que no se deslice ni se salte bajo tensión
- Mango giratorio de par alto: la geometría de tres lados proporciona el apalancamiento que necesita para generar una fuerza de giro alta a mano
- Mango Comfort Grip: hemos diseñado nuestro mango Comfort Grip con una forma ovalada redondeada para que se ajuste a tu mano sin ser voluminoso