Motion
SHA91014

TEKTON, INC
SHA91014

Juego de extensión para oscilación de variador de 3/8 pulgadas, 3-Piece (3, 6, 10 pulg.)
Artículo MI #15586805
No. Fabricante SHA91014
Precio40.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHA91014

Juego de extensión para oscilación de variador de 3/8 pulgadas, 3-Piece (3, 6, 10 pulg.)
Artículo MI #15586805
No. Fabricante SHA91014
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
Precio40.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    7.5 °

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    3
  • Tipo de juego de llaves
    Extensión de oscilación del variador

Descripción general

Descripción del fabricante
SHA91014 3/8 PULGADAS DE ACCIONAMIENTO
  • Dos usos: utilice la extensión oscilante en posición recta o en ángulo
  • Posición de oscilación: la espiga de accionamiento con doble cono permite que la extensión funcione en un ángulo de al menos 7.5 grados en cualquier dirección
  • Posición recta: los hombros de la extensión se acoplan a la cavidad y la mantienen en una posición recta fija
  • Acero Strong 6140 : fabricado con acero al cromo-vanadio para mayor resistencia y durabilidad, y cromado para mayor resistencia a la corrosión
  • Agarre estriado: el estriado profundo proporciona agarre para los sujetadores de giro, y las ranuras proporcionan agarre para acoplar y quitar tomas y accesorios

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"