Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
Detalles
- Tipo de accesorioExtensión
Descripción general
Descripción del fabricante
SHA92015 1/2 PULGADAS DE ACCIONAMIENTO
- Dos usos: utilice la extensión oscilante en posición recta o en ángulo
- Posición de oscilación: la espiga de accionamiento con doble cono permite que la extensión funcione en un ángulo de al menos 7.5 grados en cualquier dirección
- Posición recta: los hombros de la extensión se acoplan a la cavidad y la mantienen en una posición recta fija
- Acero Strong 6140 : fabricado con acero al cromo-vanadio para mayor resistencia y durabilidad, y cromado para mayor resistencia a la corrosión
- Agarre estriado: el estriado profundo proporciona agarre para los sujetadores de giro, y las ranuras proporcionan agarre para acoplar y quitar tomas y accesorios