Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
Descripción general
- Broca de acero fuerte y precisa: la punta está hecha de acero tratado térmicamente S2 y está mecanizada con tolerancias precisas para un ajuste exacto con sujetadores
- Conexión recta y permanente: el bit se presiona directamente en la toma para una conexión permanente que no se afloja con el tiempo ni bajo tensión
- Marcas grandes y estampadas: las marcas se imprimen permanentemente en el material mediante un troquel con sello de rodillo y son claramente visibles debido a su contorno extraprofundo
- Enganche seguro de la herramienta de accionamiento: las ranuras de retención y los bordes biselados proporcionan una conexión suave y segura con la herramienta de accionamiento