Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño mínimo de TorxT70
- Rango de tamaños TorxT70
Detalles
- Estilo de accionamientoTorx
- MaterialAcero
- Establecer tipoToma de punta Torx de accionamiento manual
Descripción general
- Alto apalancamiento: diseñamos las claves para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa
- Geometría de punta precisa: los extremos en forma de estrella tienen 6 lóbulos mecanizados con tolerancias precisas para un ajuste exacto y de alto par con sujetadores Torx que resisten el levado
- Resistencia de par máxima: fabricamos nuestras llaves en L con acero de molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con HRC 54-58 para producir herramientas duras, pero no frágiles; como resultado, el par máximo de las llaves en L supera sistemáticamente los estándares ASME para la carga de torsión mínima y los estándares ISO para el par de prueba mínimo
- Marcas claras: los tamaños de las teclas en L de estrella Tekton están marcados tanto con una marca láser de alta visibilidad como con una marca estampada
- Acceso rápido y organización de perfil bajo: hemos diseñado el soporte para organizar las teclas en L hacia adelante de modo que pueda acceder fácilmente a cada herramienta sin tener que apartar a otros; también puede mirar las teclas en L hacia un lado para una solución de organización plana y de perfil bajo