Motion
SHB90203

TEKTON, INC
SHB90203

Juego de cavidades de punta hexagonal de accionamiento de 1/4 pulgadas con rieles y bandeja, 21-Piece (5/64 - 5/16 pulg., 2 - 8 mm)
Artículo MI #15586812
No. Fabricante SHB90203
Precio109.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHB90203

Juego de cavidades de punta hexagonal de accionamiento de 1/4 pulgadas con rieles y bandeja, 21-Piece (5/64 - 5/16 pulg., 2 - 8 mm)
Artículo MI #15586812
No. Fabricante SHB90203
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
Precio109.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 in

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE TUBO HEXAGONAL DE SHB90203 1/4 PULGADAS
  • Puntas hexagonales fuertes y precisas: las puntas están hechas de acero tratado térmicamente S2 y están mecanizadas con tolerancias precisas para un ajuste exacto con sujetadores hexagonales
  • Conexión recta y permanente: los bits se presionan directamente en la toma para una conexión permanente que no se afloja con el tiempo ni bajo tensión
  • Marcas grandes y estampadas: las marcas se imprimen permanentemente en el material mediante un troquel con sello de rodillo y son claramente visibles debido a su contorno extraprofundo
  • Enganche seguro de la herramienta de accionamiento: las ranuras de retención y los bordes biselados proporcionan una conexión suave y segura con la herramienta de accionamiento
  • Raíles y bandeja de organización de tomas: los clips de giro para bloquear de las tomas sujetan las tomas de forma segura y se pueden reposicionar en cualquier lugar a lo largo del raíl

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo