Motion
SHB90302

TEKTON, INC
SHB90302

Juego de sockets de punta cuadrada ranurados Torx, Torx, con llave hexagonal de 1/4 pulgadas y caja (44 piezas)
Artículo MI #15586813
No. Fabricante SHB90302
Precio159.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHB90302

Juego de sockets de punta cuadrada ranurados Torx, Torx, con llave hexagonal de 1/4 pulgadas y caja (44 piezas)
Artículo MI #15586813
No. Fabricante SHB90302
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
Precio159.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 in

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO HEXAGONAL DE SHB90302 1/4 PULG., TORX,
  • La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
  • Las puntas de broca están mecanizadas para tolerancias precisas para un acoplamiento fuerte con los cabezales de sujeción
  • La marca de tamaño grande y transparente estampada es fácil de leer y no se desgasta
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • Las tomas se organizan en una caja resistente que cuenta con cierres fuertes y marcas claras y moldeadas para cada herramienta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"