Motion
SHB91203

TEKTON, INC
SHB91203

Juego de vasos de punta Torx y hexagonal de 3/8 pulgadas con rieles y bandeja, 31-Piece (1/8 - 3/8 pulg., 3 - 10 mm, T10 - T60)
Artículo MI #15586814
No. Fabricante SHB91203
Precio210.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHB91203

Juego de vasos de punta Torx y hexagonal de 3/8 pulgadas con rieles y bandeja, 31-Piece (1/8 - 3/8 pulg., 3 - 10 mm, T10 - T60)
Artículo MI #15586814
No. Fabricante SHB91203
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
Precio210.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE DESTORNILLADOR HEXAGONAL/TORX DE SHB91203 3/8 PULG.
  • Brocas de acero fuertes y precisas: las brocas están hechas de acero tratado térmicamente S2 y se mecanizan con tolerancias precisas para un ajuste exacto con sujetadores
  • Conexión recta y permanente: los bits se presionan directamente en la toma para una conexión permanente que no se afloja con el tiempo ni bajo tensión
  • Marcas grandes y estampadas: las marcas se imprimen permanentemente en el material mediante un troquel con sello de rodillo y son claramente visibles debido a su contorno extraprofundo
  • Enganche seguro de la herramienta de accionamiento: las ranuras de retención y los bordes biselados proporcionan una conexión suave y segura con la herramienta de accionamiento
  • Raíles y bandeja de organización de tomas: los clips de giro para bloquear de las tomas sujetan las tomas de forma segura y se pueden reposicionar en cualquier lugar a lo largo del raíl

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"