Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 in
- Tamaño máx.3/8 pulg.
- Tamaño mín.1/8 pulg.
Detalles
- Acabado/revestimientoCromado
- Número de piezas8
Descripción general
- La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
- La punta hexagonal de 6 lados está mecanizada según tolerancias precisas para un ajuste exacto con sujetadores hexagonales
- Las brocas extralargas le permiten llegar a las zonas más estrechas y empotradas
- La marca de tamaño grande y transparente estampada es fácil de leer y no se desgasta
- Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
- El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
- Las tomas se organizan en una caja resistente que cuenta con cierres fuertes y marcas claras y moldeadas para cada herramienta