Motion
SHB91314

TEKTON, INC
SHB91314

3/8 Inch Drive Long Hex Bit Socket Set with Case, 11-Piece (3 - 10 mm)
Artículo MI #15586816
No. Fabricante SHB91314
Precio90.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHB91314

3/8 Inch Drive Long Hex Bit Socket Set with Case, 11-Piece (3 - 10 mm)
Artículo MI #15586816
No. Fabricante SHB91314
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
Precio90.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in
  • Tamaño máx.
    10 mm
  • Tamaño mín.
    3 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    11

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA HEXAGONAL LARGA DE SHB91314 3/8 PULG.
  • La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
  • La punta hexagonal de 6 lados está mecanizada según tolerancias precisas para un ajuste exacto con sujetadores hexagonales
  • Las brocas extralargas le permiten llegar a las zonas más estrechas y empotradas
  • La marca de tamaño grande y transparente estampada es fácil de leer y no se desgasta
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
  • Las tomas se organizan en una caja resistente que cuenta con cierres fuertes y marcas claras y moldeadas para cada herramienta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"