Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 in
- Tamaño máx.10 mm
- Tamaño mín.3 mm
Detalles
- Acabado/revestimientoCromado
- Número de piezas110
Descripción general
- La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
- las puntas de broca están mecanizadas para tolerancias precisas para un acoplamiento fuerte con los cabezales de sujeción
- Las brocas extralargas le permiten llegar a las zonas más estrechas y empotradas
- La marca de tamaño grande y transparente estampada es fácil de leer y no se desgasta
- Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión