Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 in
Detalles
- Acabado/revestimientoCromado
Descripción general
- Las S2 puntas de acero se encajan a presión en la toma para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
- Las puntas de broca de triple cuadrado (XZN) están mecanizadas para tolerancias precisas para un acoplamiento fuerte con los cabezales de sujeción
- Las marcas de tamaño grandes y transparentes estampadas con troquel son fáciles de leer y no se desgastan
- Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
- Incluye una caja resistente con cierres fuertes y marcas transparentes y moldeadas para cada herramienta