Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 in
Detalles
- Puntos de conexión6 PT
Descripción general
- Junta giratoria suave: la junta compacta gira suavemente y de forma continua en un ángulo de hasta 55 grados
- Apertura de zócalo de 6-Point poco profunda: proporciona un ajuste exacto y máximo contacto para sujetadores hexagonales
- Marcas grandes y estampadas: las marcas se imprimen permanentemente en el material mediante un troquel con sello de rodillo y son claramente visibles debido a su contorno extraprofundo
- Enganche seguro de la herramienta de accionamiento: las ranuras de retención y los bordes biselados proporcionan una conexión suave y segura con la herramienta de accionamiento
- Raíles y bandeja de organización de tomas: los clips de giro para bloquear de las tomas sujetan las tomas de forma segura y se pueden reposicionar en cualquier lugar a lo largo del raíl