Motion
SIB13210

TEKTON, INC
SIB13210

Destornillador de 3/8 pulgadas x 10 mm de cabeza hexagonal con broca de impacto
Artículo MI #15586843
No. Fabricante SIB13210
Precio12.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SIB13210

Destornillador de 3/8 pulgadas x 10 mm de cabeza hexagonal con broca de impacto
Artículo MI #15586843
No. Fabricante SIB13210
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
Precio12.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Óxido negro

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE SIB13210 3/8 PULG. X PUNTA HEXAGONAL DE 10 MM
  • Geometría de broca precisa: la punta de la broca está mecanizada según tolerancias precisas para un ajuste exacto con sujetadores hexagonales
  • Diseño óptimo de dos piezas: utilizamos procesos y aleaciones de acero independientes para la broca y el casquillo, lo que da como resultado una herramienta de mayor rendimiento que los diseños de una pieza
  • Conexión permanente: el bit se presiona directamente en la toma para una conexión permanente que no se afloja con el tiempo ni bajo tensión
  • Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se roza
  • Anillo de fricción o yunques de pasador de retención: Las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que los casquillos de broca sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo