Motion
SIB14220

TEKTON, INC
SIB14220

Accionamiento de 3/8 pulgadas x T20 zócalo de punta de impacto Torx
Artículo MI #15586848
No. Fabricante SIB14220
Precio10.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SIB14220

Accionamiento de 3/8 pulgadas x T20 zócalo de punta de impacto Torx
Artículo MI #15586848
No. Fabricante SIB14220
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
Precio10.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño mínimo de Torx
    T20
  • Rango de tamaños Torx
    T20

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Torx
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Zócalo de punta Torx Impact

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SIB14220 3/8 PULGADAS X T20 BROCAS TORX
  • La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
  • La punta Torx® en forma de estrella tiene 6 lóbulos, las puntas Torx® a prueba de manipulaciones tienen un centro hueco para acomodar el poste en los sujetadores TR
  • La marca de tamaño grande y transparente estampada es fácil de leer y no se desgasta
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • Raíl de toma de giro para bloquear y organizador de bandeja que sujetan firmemente las tomas en su lugar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo