Motion
SIB14255

TEKTON, INC
SIB14255

Accionamiento de 3/8 pulgadas x T55 zócalo de punta de impacto Torx
Artículo MI #15586856
No. Fabricante SIB14255
Precio12.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SIB14255

Accionamiento de 3/8 pulgadas x T55 zócalo de punta de impacto Torx
Artículo MI #15586856
No. Fabricante SIB14255
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
Precio12.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño mínimo de Torx
    T55
  • Rango de tamaños Torx
    T55

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Torx
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Zócalo de punta Torx Impact

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SIB14255 3/8 PULGADAS X T55 BROCAS TORX
  • Geometría Torx precisa: la punta en forma de estrella está mecanizada para tolerancias precisas
  • Diseño óptimo de dos piezas: utilizamos procesos y aleaciones de acero independientes para la broca y el casquillo, lo que da como resultado una herramienta de mayor rendimiento que los diseños de una pieza
  • Conexión permanente: el bit se presiona directamente en la toma para una conexión permanente que no se afloja con el tiempo ni bajo tensión
  • Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se roza
  • Anillo de fricción o yunques de pasador de retención: Las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que los casquillos de broca sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo