Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad3/8 in
Details
- Acabado/revestimientoÓxido negro
Descripción general
Descripción del fabricante
UNIDAD DE SIB18206 3/8 PULGADAS X M6 TRIPLE
- Geometría de triple cuadrado precisa: la punta de triple cuadrado (también llamada XZN) está mecanizada para tolerancias precisas
- Diseño óptimo de dos piezas: utilizamos procesos y aleaciones de acero independientes para la broca y el casquillo, lo que da como resultado una herramienta de mayor rendimiento que los diseños de una pieza
- Conexión permanente: el bit se presiona directamente en la toma para una conexión permanente que no se afloja con el tiempo ni bajo tensión
- Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se roza
- Anillo de fricción o yunques de pasador de retención: Las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que los casquillos de broca sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión