Motion
SIB91104

TEKTON, INC
SIB91104

Juego de zócalos de broca de impacto cuadrado triple de accionamiento de 3/8 pulgadas con riel, 8-Piece (M4-M12)
Artículo MI #15586869
No. Fabricante SIB91104
Precio 76.76 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SIB91104

Juego de zócalos de broca de impacto cuadrado triple de accionamiento de 3/8 pulgadas con riel, 8-Piece (M4-M12)
Artículo MI #15586869
No. Fabricante SIB91104
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
Precio 76.76 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Óxido negro

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE TRES CUADRADOS DE SIB91104 3/8 PULGADAS
  • Geometría de triple cuadrado precisa: la punta de triple cuadrado (también llamada XZN) está mecanizada para tolerancias precisas
  • Diseño óptimo de dos piezas: utilizamos procesos y aleaciones de acero independientes para la broca y el casquillo, lo que da como resultado una herramienta de mayor rendimiento que los diseños de una pieza
  • Conexión permanente: el bit se presiona directamente en la toma para una conexión permanente que no se afloja con el tiempo ni bajo tensión
  • Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se roza
  • Anillo de fricción o yunques de pasador de retención: Las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que los casquillos de broca sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión
  • Raíl de conexión: los clips de giro para bloquear en los receptáculos de sujeción del riel sujetan los receptáculos de forma segura y se pueden reposicionar en cualquier parte del riel

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good