Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 in
Detalles
- Acabado/revestimientoÓxido negro
- Puntos de conexión12 PT
Descripción general
Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE SID12310 3/8 PULGADAS X 10 MM
- El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
- La abertura de la toma de 12 puntos proporciona un ajuste exacto para sujetadores de 12 puntos
- Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
- Cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba
- El orificio del pasador de retención en un lado permite trabajar tanto con el anillo de fricción como con los yunques del pasador de retención