Motion
SID12314

TEKTON, INC
SID12314

Accionamiento de 3/8 pulgadas x 14 mm, zócalo de impacto 12-Point
Artículo MI #15586897
No. Fabricante SID12314
Precio10.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SID12314

Accionamiento de 3/8 pulgadas x 14 mm, zócalo de impacto 12-Point
Artículo MI #15586897
No. Fabricante SID12314
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
Precio10.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Óxido negro
  • Puntos de conexión
    12 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE SID12314 3/8 PULGADAS X 14 MM
  • El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
  • La abertura de la toma de 12 puntos proporciona un ajuste exacto para sujetadores de 12 puntos
  • Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
  • Cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba
  • El orificio del pasador de retención en un lado permite trabajar tanto con el anillo de fricción como con los yunques del pasador de retención

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo