Motion
SID12411

TEKTON, INC
SID12411

Accionamiento de 3/8 pulgadas x E11 toma de impacto de estrella externa
Artículo MI #15586914
No. Fabricante SID12411
Precio10.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SID12411

Accionamiento de 3/8 pulgadas x E11 toma de impacto de estrella externa
Artículo MI #15586914
No. Fabricante SID12411
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
Precio10.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Óxido negro

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SID12411 3/8 PULGADAS X E11 EXTERNO
  • Geometría precisa E-Star: la geometría interna de seis lóbulos está diseñada para un ajuste de par alto que resiste el deslizamiento
  • Hecho de acero Cr-V: el receptáculo de cromo-vanadio se trata térmicamente con 40–47 HRC para su uso en llaves de impacto
  • Resistente a la corrosión: la toma está recubierta con un acabado de fosfato de manganeso para resistir la corrosión
  • Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se roza
  • Anillo de fricción o yunques de pasador de retención: Las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que los casquillos de broca sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo