Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad3/8 in
Details
- Acabado/revestimientoÓxido negro
Descripción general
Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SID12412 3/8 PULGADAS X E12 EXTERNO
- Geometría precisa E-Star: la geometría interna de seis lóbulos está diseñada para un ajuste de par alto que resiste el deslizamiento
- Hecho de acero Cr-V: el receptáculo de cromo-vanadio se trata térmicamente con 40–47 HRC para su uso en llaves de impacto
- Resistente a la corrosión: la toma está recubierta con un acabado de fosfato de manganeso para resistir la corrosión
- Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se roza
- Anillo de fricción o yunques de pasador de retención: Las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que los casquillos de broca sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión