Motion
SID13311

TEKTON, INC
SID13311

Accionamiento de 3/8 pulgadas x 11 mm de profundidad, zócalo de impacto 12-Point
Artículo MI #15586940
No. Fabricante SID13311
Price$12.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SID13311

Accionamiento de 3/8 pulgadas x 11 mm de profundidad, zócalo de impacto 12-Point
Artículo MI #15586940
No. Fabricante SID13311
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
Price$12.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in

Details

  • Acabado/revestimiento
    Óxido negro
  • Puntos de conexión
    12 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SID13311 3/8 PULGADAS X 11 MM DE PROFUNDIDAD
  • El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
  • La abertura de la toma de 12 puntos proporciona un ajuste exacto para sujetadores de 12 puntos
  • Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
  • El pozo de la toma interior se extiende hasta el interior de la toma, lo que permite un mejor acoplamiento del sujetador en más situaciones
  • Cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo