Motion
SID91307

TEKTON, INC
SID91307

Juego de enchufes de impacto de 12-Point y 3/8 pulgadas de profundidad con caja, 19-Piece (6 - 24 mm)
Artículo MI #15587035
No. Fabricante SID91307
Precio159.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SID91307

Juego de enchufes de impacto de 12-Point y 3/8 pulgadas de profundidad con caja, 19-Piece (6 - 24 mm)
Artículo MI #15587035
No. Fabricante SID91307
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
Precio159.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Óxido negro
  • Puntos de conexión
    12 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SID91307 3/8 PULGADAS DE PROFUNDIDAD DE 12-POINT
  • El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
  • Las tomas de 12 puntos proporcionan un ajuste exacto para sujetadores de 12 puntos
  • Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
  • Cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba
  • La caja de polietileno de alta densidad soporta lubricantes, combustibles y disolventes comunes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"