Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 in
- Tamaño máx.1 pulg.
- Tamaño mín.6 mm
Detalles
- Acabado/revestimientoÓxido negro
- Número de piezas72
- Puntos de conexión12 PT
Descripción general
- El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
- Las tomas de 12 puntos proporcionan un ajuste exacto para sujetadores de 12 puntos
- Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
- Cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba
- La caja de polietileno de alta densidad soporta lubricantes, combustibles y disolventes comunes