Motion
SID92340

TEKTON, INC
SID92340

1/2 Inch Drive Deep 6-Point Axle Nut Impact Socket Set with Case, 7-Piece (29 - 38 mm)
Artículo MI #15587039
No. Fabricante SID92340
Precio167.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SID92340

1/2 Inch Drive Deep 6-Point Axle Nut Impact Socket Set with Case, 7-Piece (29 - 38 mm)
Artículo MI #15587039
No. Fabricante SID92340
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
Precio167.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Óxido negro
  • Puntos de conexión
    6 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SID92340 1/2 PULGADAS DE PROFUNDIDAD 6-POINT
  • El diseño de enchufe de 6 puntos sujeta los lados planos de los sujetadores, no solo las esquinas, evitando el redondeo en aplicaciones de par alto
  • El escariador extraprofundo admite sujetadores más largos
  • Las marcas de tamaño grabadas con láser permanente de alto contraste son fáciles de leer, incluso en condiciones de poca luz
  • Hecho de acero al cromo vanadio forjado y tratado térmicamente con un acabado de fosfato negro resistente a la corrosión
  • Cumple o supera los estándares de rendimiento ANSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"