Motion
SIF20708

TEKTON, INC
SIF20708

Accionamiento de 1/2 pulgadas, 3/4 x 13/16 pulgadas, toma abatible de pared delgada
Artículo MI #15587044
No. Fabricante SIF20708
Precio18.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SIF20708

Accionamiento de 1/2 pulgadas, 3/4 x 13/16 pulgadas, toma abatible de pared delgada
Artículo MI #15587044
No. Fabricante SIF20708
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
Precio18.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in
  • Longitud total
    3.2703 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    3/4 x 13/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    4140 Acero al cromo-molibdeno
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SIF20708 1/2 PULGADAS 3/4 X 13/16
  • Ideal para el mantenimiento de automóviles, camiones, remolques utilitarios y más (requiere al menos una extensión de impacto de 3 pulgadas)
  • Cada pozo de toma es extraprofundo para proporcionar un mayor acoplamiento con tuercas y espacio libre para tapones decorativos
  • El diámetro exterior es de 1 a 2 mm más pequeño que otros casquillos de impacto TEKTON, lo que permite un mejor acceso en pozos de tuercas de apriete
  • Las aberturas achaflanadas de 60 grados hacen que sea fácil que el receptáculo se deslice sobre las tuercas
  • Las tallas están marcadas con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
  • Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
  • Cada toma cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"