Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
- Longitud total3.2703 pulg.
- Tamaño del enchufe1 x 1-1/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material4140 Acero al cromo-molibdeno
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
Descripción general
- Ideal para el mantenimiento de automóviles, camiones, remolques utilitarios y más (requiere al menos una extensión de impacto de 3 pulgadas)
- Cada pozo de toma es extraprofundo para proporcionar un mayor acoplamiento con tuercas y espacio libre para tapones decorativos
- El diámetro exterior es de 1 a 2 mm más pequeño que otros casquillos de impacto TEKTON, lo que permite un mejor acceso en pozos de tuercas de apriete
- Las aberturas achaflanadas de 60 grados hacen que sea fácil que el receptáculo se deslice sobre las tuercas
- Las tallas están marcadas con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
- Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
- Cada toma cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba