Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
- Tamaño máx.22 mm
- Tamaño mín.17 mm
Detalles
- Acabado/revestimientoÓxido negro
- Número de piezas6
Descripción general
- Se adapta a la mayoría de tamaños y estilos de tuercas y pernos, ideal para el mantenimiento de automóviles, camiones, remolques utilitarios y más
- Cada pozo de toma es extraprofundo para proporcionar un mayor acoplamiento con tuercas y espacio libre para tapones decorativos
- El diámetro exterior de cada toma es de 1 a 2 mm menor que el de otras tomas de impacto TEKTON, lo que permite un mejor acceso en pozos de tuercas de apriete
- Las aberturas achaflanadas de 60 grados hacen que sea fácil que las tomas se deslicen sobre las tuercas
- Las tallas están marcadas con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
- Las esquinas radiadas evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
- Cada toma cumple un mínimo de 1.3 veces la norma ANSI/ASME para par de prueba
- La caja de polietileno de alta densidad soporta lubricantes, combustibles y disolventes comunes