Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 in
Detalles
- Acabado/revestimientoCromado
- Puntos de conexión12 PT
Descripción general
- La abertura de 12 puntos proporciona un ajuste exacto ideal para cabezas de sujetador hexagonales
- La geometría de la cavidad está diseñada para aplicar fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
- Las marcas de tamaño extragrandes estampadas son fáciles de leer y no se desgastan
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
- Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
- El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
- Las tomas se organizan en una caja resistente que cuenta con cierres fuertes y marcas claras y moldeadas para cada herramienta