Motion
SKT15312

TEKTON, INC
SKT15312

3/8 Inch Drive 12-Point Socket and Ratchet Set with Case, 73-Piece (1/4 - 1 in., 6 - 24 mm)
Artículo MI #15587054
No. Fabricante SKT15312
Precio340.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SKT15312

3/8 Inch Drive 12-Point Socket and Ratchet Set with Case, 73-Piece (1/4 - 1 in., 6 - 24 mm)
Artículo MI #15587054
No. Fabricante SKT15312
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
Precio340.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in
  • Tamaño máx.
    1 pulg.
  • Tamaño mín.
    6 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    37
  • Puntos de conexión
    12 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
TOMA DE 112-POINT DE ACCIONAMIENTO DE SKT15312 3/8 PULGADAS
  • El juego completo tiene todos los tamaños de 1/4 a 1 pulgada y de 6 a 24 mm tanto en longitudes profundas como estándar
  • Las tomas de 12 puntos aplican fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
  • La marca de tamaño extra grande estampada es fácil de leer y no se desgasta
  • El acabado pulido y cromado es fácil de limpiar y muy resistente a la corrosión
  • El trinquete de 90 dientes con engranaje fino solo necesita un arco oscilante de trabajo de 4 grados
  • Incluye herramientas que no se encuentran en la mayoría de los juegos, como juntas universales, barras de corte y extensiones
  • Estuche de transporte resistente y resistente con bandeja de piezas incorporada que mantiene todo organizado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo