Motion
SKT25316

TEKTON, INC
SKT25316

1/2 Inch Drive 12-Point Socket and Ratchet Set with Case, 83-Piece (3/8 - 1-5/16 in., 10-32 mm)
Artículo MI #15587055
No. Fabricante SKT25316
Precio654.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SKT25316

1/2 Inch Drive 12-Point Socket and Ratchet Set with Case, 83-Piece (3/8 - 1-5/16 in., 10-32 mm)
Artículo MI #15587055
No. Fabricante SKT25316
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
Precio654.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Puntos de conexión
    12 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
TOMA DE 112-POINT DE ACCIONAMIENTO DE SKT25316 1/2 PULGADAS
  • Apertura de 12-Point: Obtenga más posiciones de acceso para múltiples tipos de sujetadores
  • Hombros totalmente escalonados: el diámetro estrecho se extiende hasta la base de la cavidad en tamaños pequeños de longitud profunda, lo que proporciona un mayor alcance en áreas estrechas y empotradas
  • Acabados exteriores e interiores: el exterior cromado es altamente resistente a la corrosión y se limpia con un acabado de espejo, y el interior está protegido contra el óxido con una capa transparente
  • Marcas grandes y estampadas: las marcas se imprimen permanentemente en el material mediante un troquel con sello de rodillo y son claramente visibles debido a su contorno extraprofundo
  • Estuche de transporte: fabricado con un material de polietileno de alta densidad que soporta lubricantes, combustibles y disolventes comunes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"