Motion
SKT95304

TEKTON, INC
SKT95304

Juego de llave de tubo y trinquete de 6-Point con llave de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgadas con estuches, 212-Piece (5/32 - 1-5/16 pulg., 4 - 32 mm)
Artículo MI #15587056
No. Fabricante SKT95304
Precio924.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SKT95304

Juego de llave de tubo y trinquete de 6-Point con llave de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgadas con estuches, 212-Piece (5/32 - 1-5/16 pulg., 4 - 32 mm)
Artículo MI #15587056
No. Fabricante SKT95304
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
Precio924.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    32 mm
  • Tamaño mín.
    4 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    2
  • Puntos de conexión
    6 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SKT95304 1/4, 3/8, 1/2 PULGADAS
  • Abertura de 6-Point: proporciona un ajuste exacto y un contacto máximo para sujetadores hexagonales
  • Hombros totalmente escalonados: el diámetro estrecho se extiende hasta la base de la cavidad en tamaños pequeños de longitud profunda, lo que proporciona un mayor alcance en áreas estrechas y empotradas
  • Acabados exteriores e interiores: el exterior cromado es altamente resistente a la corrosión y se limpia con un acabado de espejo, y el interior está protegido contra el óxido con una capa transparente
  • Marcas grandes y estampadas: las marcas se imprimen permanentemente en el material mediante un troquel con sello de rodillo y son claramente visibles debido a su contorno extraprofundo
  • Estuche de transporte: fabricado con un material de polietileno de alta densidad que soporta lubricantes, combustibles y disolventes comunes