Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Tipo de llaveExtensión de socket
Descripción general
- Extremo de accionamiento cuadrado: conecte un enchufe al extremo de accionamiento cuadrado y utilice el brazo largo para generar un par elevado
- Extremo de la unidad oscilante: obtenga al menos 10 grados de acceso en cualquier dirección con la posición oscilante
- Acero 6140 fuerte: fabricado con acero 6140 cromo-vanadio para mayor resistencia y durabilidad, y cromado para mayor resistencia a la corrosión
- Agarre estriado: el estriado profundo proporciona agarre para los sujetadores de giro, y las ranuras proporcionan agarre para acoplar y quitar tomas y accesorios