Motion
SRH01503

TEKTON, INC
SRH01503

Trinquete - Cabezal fijo, tipo de liberación no rápida, 3 in de longitud total
Artículo MI #15587063
No. Fabricante SRH01503
Precio62.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SRH01503

Trinquete - Cabezal fijo, tipo de liberación no rápida, 3 in de longitud total
Artículo MI #15587063
No. Fabricante SRH01503
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
Precio62.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3 pulg.

Detalles

  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Estándar
  • Tipo de despliegue
    Versión no rápida

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SRH01503 3/8 PULGADAS X 3 PULGADAS PEQUEÑO
  • Un variador de 3/8 pulgadas en un cuerpo de variador de 1/4 pulgadas: este trinquete de cuerpo pequeño utiliza el mismo cuerpo que nuestro trinquete de 1/4 pulgadas x 3 pulgadas para que obtenga el acceso y la agilidad de un mango más pequeño y un cabezal de trinquete en un variador de 3/8 pulgadas
  • Funciona como un trinquete de 1/4 pulgadas: el trinquete de cuerpo pequeño de 3/8 pulgadas cumple con los estándares de torque a prueba de trinquete de 1/4 pulgadas
  • Cabezal de trinquete más pequeño: el cabezal de trinquete es más pequeño que los trinquetes de accionamiento estándar de 3/8 pulgadas, lo que mejora su acceso a espacios reducidos
  • 90-Tooth: nuestro trinquete de dientes finos requiere solo un arco oscilante de 4 grados
  • Mango elegante y cómodo: la ranura para el dedo del mango tiene bordes interiores pronunciados para tracción y control para cualquier colocación del dedo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"