Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
Detalles
- Cabezal flexibleCabezal fijo
Descripción general
- Un variador de 3/8 pulgadas en un cuerpo de variador de 1/4 pulgadas: este trinquete de cuerpo pequeño utiliza el mismo cuerpo que nuestro trinquete de 1/4 pulgadas x 3 pulgadas para que obtenga el acceso y la agilidad de un mango más pequeño y un cabezal de trinquete en un variador de 3/8 pulgadas
- Funciona como un trinquete de 1/4 pulgadas: el trinquete de cuerpo pequeño de 3/8 pulgadas cumple con los estándares de torque a prueba de trinquete de 1/4 pulgadas
- Cabezal de trinquete más pequeño: el cabezal de trinquete es más pequeño que los trinquetes de accionamiento estándar de 3/8 pulgadas, lo que mejora su acceso a espacios reducidos
- 90-Tooth: nuestro trinquete de dientes finos requiere solo un arco oscilante de 4 grados
- Mango elegante y cómodo: la ranura para el dedo del mango tiene bordes interiores pronunciados para tracción y control para cualquier colocación del dedo