Motion
SRH11112

TEKTON, INC
SRH11112

Trinquete - Cabezal fijo, tipo de liberación rápida, tamaño de variador de 3/8 in, longitud total de 12 in
Artículo MI #15587069
No. Fabricante SRH11112
Precio89.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SRH11112

Trinquete - Cabezal fijo, tipo de liberación rápida, tamaño de variador de 3/8 in, longitud total de 12 in
Artículo MI #15587069
No. Fabricante SRH11112
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
Su precio$89.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.

Detalles

  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Estándar
  • Tipo de despliegue
    Lanzamiento rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SRH11112 3/8 PULGADAS X 12 PULGADAS
  • 90-Tooth: nuestro trinquete de dientes finos requiere solo un arco oscilante de 4 grados
  • Cabezal ultracompacto: a diferencia de los diseños convencionales de "bajo perfil" que se centran en controlar solo el grosor del cabezal, hemos reducido el tamaño en cada dimensión: altura, ancho y longitud
  • Empuñadura de media luna: mantiene 9 dientes enganchados con el engranaje en todo momento, garantizando que no se deslice ni se salte bajo tensión
  • Par de prueba: nuestros trinquetes cumplen (y superan con mayor frecuencia) el estándar del sector para par de prueba, una medida de resistencia verificada mediante una prueba de un solo ciclo que aplica par hasta que se alcanza el valor especificado sin fallos ni deformaciones permanentes
  • Mango elegante y cómodo: la ranura para el dedo del mango tiene bordes interiores pronunciados para tracción y control para cualquier colocación del dedo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"