Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4 pulg.
Detalles
- Cabezal flexibleCabezal fijo
- Estilo de agarreAgarre cómodo
- Tipo de despliegueLanzamiento rápido
Descripción general
- Junta lisa: la junta no bloqueante proporciona al mango un rango de movimiento continuo de 180 grados
- Minicarraca offset: cuando está totalmente extendida, es una pequeña carraca con un mango offset
- Trinquete de mango en ángulo: cuando está parcialmente plegado, el mango se sale del camino para un mayor acceso
- Trinquete ergonómico para la palma: cuando está completamente cerrado, es un trinquete ergonómico para la palma
- Engranaje 90-Tooth: el trinquete de media luna único mantiene 9 dientes enganchados con el engranaje en todo momento para que no se deslice ni salte bajo tensión