Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 in
Descripción general
Descripción del fabricante
JUEGO DE TRINQUETES DE ACCIONAMIENTO DE SRH91007 3/8 PULGADAS,
- 90-Tooth: nuestro trinquete de dientes finos requiere solo un arco oscilante de 4 grados
- Cabezal ultracompacto: a diferencia de los diseños convencionales de "bajo perfil" que se centran en controlar solo el grosor del cabezal, hemos reducido el tamaño en cada dimensión: altura, ancho y longitud
- Empuñadura de media luna: mantiene 9 dientes enganchados con el engranaje en todo momento, garantizando que no se deslice ni se salte bajo tensión
- Par de prueba: nuestros trinquetes cumplen (y superan con creces) el estándar de la industria para par de prueba, una medida de resistencia verificada mediante una prueba de un solo ciclo que aplica par hasta que se alcanza el valor especificado sin fallas ni deformaciones permanentes.
- Mango elegante y cómodo: la ranura para el dedo del mango tiene bordes interiores pronunciados para tracción y control para cualquier colocación del dedo