Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total10.5000 pulg.
Detalles
- Cabezal flexibleCabezal flexible
- Estilo de agarreEstándar
- Tipo de despliegueVersión no rápida
Descripción general
- 180º Flex, 9 posiciones: el cabezal flexible barre a través de 180 grados, encajando en nueve ángulos de retención diferentes para alcanzar alrededor de los obstáculos
- 90-Tooth: nuestro trinquete de dientes finos requiere solo un arco oscilante de 4 grados
- Cabezal ultracompacto: a diferencia de los diseños convencionales de "bajo perfil" que se centran en controlar solo el grosor del cabezal, hemos reducido el tamaño en cada dimensión: altura, ancho y longitud
- Empuñadura de media luna: mantiene 9 dientes enganchados con el engranaje en todo momento, garantizando que no se deslice ni se salte bajo tensión
- Mango elegante y cómodo: la ranura para el dedo del mango tiene bordes interiores pronunciados para tracción y control para cualquier colocación del dedo