Motion
WCB95401

TEKTON, INC
WCB95401

1/4 Inch Drive 6-Point Impact Socket Set with Case, 61-Piece (5/32 - 11/16 in., 4 - 17 mm)
Artículo MI #15587222
No. Fabricante WCB95401
Precio109.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WCB95401

1/4 Inch Drive 6-Point Impact Socket Set with Case, 61-Piece (5/32 - 11/16 in., 4 - 17 mm)
Artículo MI #15587222
No. Fabricante WCB95401
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
Precio109.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WCB95401 JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE CORTA DURACIÓN
  • Dos marcas de tamaño: el tamaño se marca de dos maneras, tanto como una marca láser de alta visibilidad como una marca estampada permanente
  • Pocillo de conexión de longitud completa: el pocillo interior se extiende completamente dentro del receptáculo, lo que permite un mejor acoplamiento del sujetador en más situaciones
  • Funciona con anillos de fricción o yunques de pasadores de retención: las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que las tomas sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión
  • Impide el redondeo del sujetador: las esquinas con radio evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
  • Estuche de transporte: fabricado con un material de polietileno de alta densidad que soporta la exposición a lubricantes, combustibles y disolventes comunes
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo