Motion
WCB95902

TEKTON, INC
WCB95902

Juego de llaves combinadas de longitud corta y estándar con organizadores modulares, 71-Piece (1/4 - 1-1/4 pulg., 6-32 mm)
Artículo MI #15587226
No. Fabricante WCB95902
Precio987.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WCB95902

Juego de llaves combinadas de longitud corta y estándar con organizadores modulares, 71-Piece (1/4 - 1-1/4 pulg., 6-32 mm)
Artículo MI #15587226
No. Fabricante WCB95902

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio987.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado

Descripción general

Descripción del fabricante
WCB95902 CORTA Y LONGITUD ESTÁNDAR
  • La longitud más corta mejora el acceso: las llaves combinadas de punta corta tienen un mango más corto que las llaves combinadas de tamaño completo para mayor versatilidad y acceso a espacios reducidos
  • Extremo abierto angulado: para reducir el arco oscilante de trabajo, el extremo abierto está angulado 15 grados para que la llave pueda girarse con cada rotación para acoplar un sujetador el doble de a menudo
  • Extremo de la caja desplazado: el extremo de la caja está desplazado 15 grados, lo que crea espacio libre para los dedos y facilita el acceso alrededor de obstrucciones
  • Extremo de la caja 12-Point: duplica los ángulos de acceso disponibles en comparación con un extremo de 6 puntos
  • Marcas claras y estampadas: una marca de tamaño está estampada permanentemente en ambos lados de cada llave para una identificación rápida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo