Motion
WCF13119

TEKTON, INC
WCF13119

Llave de pie de gallo de 3/8 pulgadas x 3/4 pulgadas
Artículo MI #15587235
No. Fabricante WCF13119
Precio32.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WCF13119

Llave de pie de gallo de 3/8 pulgadas x 3/4 pulgadas
Artículo MI #15587235
No. Fabricante WCF13119
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
Precio32.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Níquel sin electrodos

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE WCF13119 3/8 PULGADAS X 3/4 PULGADAS
  • Diseño Lean: optimizamos nuestras llaves de pata de gallo para el acceso y la resistencia utilizando acero solo donde importa y eliminando el exceso
  • Supera los estándares de rendimiento: las llaves de pie de gallo Tekton de 3/8 pulgadas superan en gran medida los requisitos de resistencia ASME B1074.100-2020 para un par de prueba mínimo
  • Acabado satinado: nuestras llaves de pata de gallo están hechas de acero de cromo-molibdeno 4140 tratado térmicamente con 50-54 HRC y chorreado abrasivo para un acabado de textura fina
  • Revestimiento de níquel sin electrodos: nuestro proceso de revestimiento garantiza un acabado uniforme y resistente a la corrosión en toda la superficie de la llave de pata de gallo
  • Marcas claras: los tamaños de las llaves están grabados con láser en la superficie superior de cada herramienta con una marca grande y permanente que es fácil de leer

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo