Motion
WCF95301

TEKTON, INC
WCF95301

3/8 Inch Drive Crowfoot Wrench Set with Racks, 30-Piece (5/16 - 1 in., 8 - 24 mm)
Artículo MI #15587271
No. Fabricante WCF95301
Precio577.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WCF95301

3/8 Inch Drive Crowfoot Wrench Set with Racks, 30-Piece (5/16 - 1 in., 8 - 24 mm)
Artículo MI #15587271
No. Fabricante WCF95301
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
Precio577.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in
  • Tamaño máx.
    1 pulg.
  • Tamaño mín.
    8 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Níquel sin electrodos
  • Número de piezas
    30

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE PATA DE GALLO DE WCF95301 3/8 PULGADAS
  • Diseño Lean: optimizamos nuestras llaves de pata de gallo para el acceso y la resistencia utilizando acero solo donde importa y eliminando el exceso
  • Supera los estándares de rendimiento: las llaves de pie de gallo Tekton de 3/8 pulgadas superan en gran medida los requisitos de resistencia ASME B1074.100-2020 para un par de prueba mínimo
  • Acabado satinado: nuestras llaves de pata de gallo están hechas de acero de cromo-molibdeno 4140 tratado térmicamente con 50-54 HRC y chorreado abrasivo para un acabado de textura fina
  • Revestimiento de níquel sin electrodos: nuestro proceso de revestimiento garantiza un acabado uniforme y resistente a la corrosión en toda la superficie de la llave de pata de gallo
  • Marcas claras: los tamaños de las llaves están grabados con láser en la superficie superior de cada herramienta con una marca grande y permanente que es fácil de leer

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"