Motion
WRB36417

TEKTON, INC
WRB36417

Llave de punta de caja de trinquete de 112-Point con cabeza flexible larga de 17 x 19 mm
Artículo MI #15587285
No. Fabricante WRB36417
Precio78.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WRB36417

Llave de punta de caja de trinquete de 112-Point con cabeza flexible larga de 17 x 19 mm
Artículo MI #15587285
No. Fabricante WRB36417
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
Precio78.78 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromo satinado

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZAL FLEXIBLE DE WRB36417 17 X 19 MM DE LONGITUD
  • Cabezal flexible 180-Degree: el cabezal flexible barre suavemente a través de 180 grados sin ninguna posición establecida
  • Longitud larga: la viga larga ofrece un mayor alcance en puntos estrechos y un mayor apalancamiento para girar sujetadores resistentes
  • Extremo de la caja 12-Point: la llave de extremo de la caja con trinquete de 72 dientes requiere un giro de trabajo de solo 5 grados y se ajusta a múltiples tipos de sujetadores, incluidos de 6 puntos, 12 puntos y cuadrados
  • Marcas claras y estampadas: una marca de tamaño está estampada permanentemente en ambos lados de cada llave de trinquete para una identificación rápida
  • Acabado cromado liso y satinado: cada llave se chorrea con abrasivo para crear un acabado de textura fina y luego se lava con un proceso de cromo trivalente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"