Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza15 °
Detalles
- Acabado/revestimientoCromo satinado
Descripción general
Descripción del fabricante
WRC95002 CABEZA FLEXIBLE CON TRINQUETE DE 12-POINT
- Cabezal flexible 180-Degree: el cabezal flexible barre suavemente a través de 180 grados sin ninguna posición establecida
- Navegar alrededor de obstrucciones: el cabezal flexible permite que la llave funcione en cualquier ángulo y navegue alrededor de obstrucciones en su trayectoria oscilante
- Extremo de la caja 12-Point: la llave de extremo de la caja con trinquete de 72 dientes requiere un giro de trabajo de solo 5 grados y se ajusta a múltiples tipos de sujetadores, incluidos de 6 puntos, 12 puntos y cuadrados
- Marcas claras y estampadas: una marca de tamaño está estampada permanentemente en ambos lados de cada llave de trinquete para una identificación rápida
- Acabado cromado liso y satinado: cada llave se chorrea con abrasivo para crear un acabado de textura fina y luego se lava con un proceso de cromo trivalente