Motion
WRC95302

TEKTON, INC
WRC95302

Juego de llaves combinadas de trinquete de 12-Point con organizadores modulares, 14-Piece (6-19 mm)
Artículo MI #15587382
No. Fabricante WRC95302
Precio296.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WRC95302

Juego de llaves combinadas de trinquete de 12-Point con organizadores modulares, 14-Piece (6-19 mm)
Artículo MI #15587382
No. Fabricante WRC95302
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
Su precio$296.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Rango de tamaños de llave
    De 6 a 19 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromo satinado
  • Número de piezas
    14
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
WRC95302 CABEZA FLEXIBLE CON TRINQUETE DE 12-POINT
  • Cabezal flexible 180-Degree: el cabezal flexible barre suavemente a través de 180 grados sin ninguna posición establecida
  • Navegar alrededor de obstrucciones: el cabezal flexible permite que la llave funcione en cualquier ángulo y navegue alrededor de obstrucciones en su trayectoria oscilante
  • Extremo de la caja 12-Point: la llave de extremo de la caja con trinquete de 72 dientes requiere un giro de trabajo de solo 5 grados y se ajusta a múltiples tipos de sujetadores, incluidos de 6 puntos, 12 puntos y cuadrados
  • Marcas claras y estampadas: una marca de tamaño está estampada permanentemente en ambos lados de cada llave de trinquete para una identificación rápida
  • Acabado cromado liso y satinado: cada llave se chorrea con abrasivo para crear un acabado de textura fina y luego se lava con un proceso de cromo trivalente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo