Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.24 mm
- Tamaño mín.10 mm
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Número de piezas14
Descripción general
- El juego de tomas contiene los tamaños de toma de impacto de pozo profundo métricos más comunes de hasta 24 mm
- Las tomas de impacto de perfil delgado de pozo profundo proporcionan un mayor acceso y alcance para pernos más largos y áreas de difícil acceso
- El adaptador especializado Klein KNECT℮ (M) permite utilizar 1/2-Inch tomas de corriente en la llave de paso KNECT℮ (M)
- Las marcas de tamaño claramente estampadas con relleno blanco y un anillo con código de color garantizan una fácil identificación del tamaño de la toma
- Incluye un adaptador de impacto de variador 1/2-Inch de 3 3-Inch (7.6 cm) de largo que permite utilizar el socket con un destornillador de impacto 1/4-Inch
- Las tomas de acero Cr-Mo forjado en frío y tratadas térmicamente están diseñadas para soportar el par de torsión de los trabajos más difíciles
- El sistema de almacenamiento compacto y modular está diseñado para anidarse perfectamente dentro del sistema Klein MODbox.