Motion
G4911
20V Búfer de neumáticos
Artículo MI #15606309
No. Fabricante G4911
Precio400.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20V Búfer de neumáticos
Artículo MI #15606309
No. Fabricante G4911
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
Precio400.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.9 pulg.
  • Longitud total
    12.4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.8 lb

Detalles

  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Nivel de sonido
    66.1 dB(a)
  • Tipo de interruptor
    Palanca de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
G4911 20V AMORTIGUADOR INALÁMBRICO DE NEUMÁTICOS HEXAGONAL DE 7/16"
  • Accesibilidad: el diseño inalámbrico compacto IQV20™ con interfaz de batería en ángulo está pendiente de patente para crear una longitud de herramienta efectiva más corta que el principal competidor inalámbrico, lo que proporciona mayor accesibilidad a la herramienta dentro de neumáticos pequeños para una maniobrabilidad sin frustraciones
  • Ergonomía: Elimine las herramientas de aire ruidosas y engorrosas. El G4911 es hasta un 25 % más silencioso con un 50 % menos de vibración que las herramientas neumáticas de la competencia, lo que reduce en gran medida el ruido del taller y las molestias del operador. Un acelerador de palanca de perfil bajo se empotra completamente en el mango delgado para un control máximo mientras se crea la superficie de reparación.
  • Visibilidad: la luz LED ayuda a reducir las sombras para que pueda ver su área de trabajo con claridad.
  • Selector de velocidad doble: 1,000 RPM para escariar 3,000 RPM para pulir.
  • Seguridad: elimine el riesgo de peligros en el lugar de trabajo, como tropiezos en la manguera de aire y contaminación con aceite de herramienta del área de parche adhesivo.
  • Compatibilidad: compatible con todas las baterías Ingersoll Rand IQV20 .
  • Incluye: solo herramienta desnuda; las baterías y el cargador se venden por separado o con el kit G4911-K1 .

También puede gustarle